Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdeinführungsstange D 16mm L 1000mm beidseitig angefast NIRO (V4A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-104903
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     104903
EAN/GTIN:
     4013364030497
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdeinführungsstangen
Fangpilz
Fangstangen
Blitzstromableiter
Erdeinführungsstange nach DIN EN 62561-2, für den Anschluss der Ableitungen an die Erdungsanlage. Ausführung beidseitig angefast.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr.:
1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI::
316Ti / 316L / 316
Normenbezug:
DIN EN 62561-2
Durchmesser Ø:
16
Länge:
1000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Überspannungsableiter, dehn fangstange niro, fangpilz dehn, blitzstromableiter, Blitzschutz, Blitzschutzanlage, Erdeinführungen, Erdungsanlage, Erdungsfestpunkte, Fundamenterder, Lappen, Tiefenerder, Verbindung, angefast, angeschmiedet, teilisoliert, verjüngt, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,90*
€ 59,381
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,49*
€ 55,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.