Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrfangstange D 16/10mm L 2000mm AlMgSi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-103420
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     103420
EAN/GTIN:
     4013364105782
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fangpilz
Fangstangen
fangpilz dehn
fangstangen
Rohrfangstange mit Verjüngung (1000 mm), leichte Ausführung angefast, zum Schutz von Dachaufbauten, Kaminen usw., speziell für Betonsockel (17 kg) mit Keiltechnik oder für die Befestigung mit Stangenhaltern / Distanzhaltern.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
2000
Länge verjüngt:
1000
Werkstoff:
AlMgSi
Durchmesser Ø:
16 / 10
Wandstärke Rohr:
2,5
Normenbezug:
DIN EN 62561-2
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: fangstangen alu, Betonsockel, Blitzschutz, Dachaufbau, Dachflächenfenster, Dachneigung, Eurocode, Fangeinrichtungen und Zubehör, Fangspitze, Fangstange, Flachdach, Lüfter, Windlast, freistehend, getrennt, verzinkt, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,65*
€ 15,054
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.