Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdeinführungsstange D 16mm L 1500mm St/tZn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-101150
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     101150
EAN/GTIN:
     4013364019515
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdeinführungsstangen
Erdungsschiene
Fangpilz
Potentialausgleichsschiene
Erdeinführungsstange nach DIN EN 62561-2, für den Anschluss der Ableitungen an die Erdungsanlage. Ausführung mit angeschmiedetem Flachlappen (Bohrung 2x 11 mm).
Weitere Informationen:
Werkstoff:
St/tZn
Normenbezug:
DIN EN 62561-2
Durchmesser Ø:
16
Länge:
1500
Lochabstand:
22
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: fangpilz dehn, potentialausgleichsschiene, Blitzschutz, Blitzschutzanlage, Erdeinführungen, Erdungsanlage, Erdungsfestpunkte, Fundamenterder, Lappen, Tiefenerder, Verbindung, angefast, angeschmiedet, teilisoliert, verjüngt, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,20*
€ 20,468
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.