Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fangspitze D 10mm L 1000mm Al -SET- 55° abgewinkelt m. 2 Falzklemmen Al


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-101110
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     101110
EAN/GTIN:
     4013364138704
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzableiterdraht
Falzklemmen
Fangpilz
Rundleiter
Fangspitze inkl. zwei Falzklemmen (Klemmbereich 0,7-8 mm), zum Schutz z. B. von PV-Freiflächenanlagen oder Carports mit PV-Anlage vor direktem Blitzeinschlag. Die Befestigung der Fangspitze mit gleichzeitiger blitzstromtragfähiger Kontaktierung erfolgt über die zwei Falzklemmen z. B. an der metallenen Unterkonstruktionen der PV-Module. Bei der Montage an der Unterkonstruktion ist ein Abstand zwischen den zwei Falzklemmen von 15-20 cm, sowie die freie Länge von 80-85 cm zu berücksichtigen. Bei fachgerechter Montage ist die mechanische Festigkeit und eine Blitzstromtragfähigkeit von 100 kA (10/350 µs) gegeben.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
1000
Werkstoff:
Al
Durchmesser Ø:
10
Max. Böenwindgeschwindigkeit:
224
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: blitzableiterdraht dehn, blitzableiterdraht, Aluminium, Blitzschutz, Carport, Eurocode, Fangeinrichtung, Fangeinrichtungen und Zubehör, PV, Photovoltaik, Windlast, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.