Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fangspitze D 10mm L 1000mm Al 55° abgewinkelt beidseitig angefast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-101010
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     101010
EAN/GTIN:
     4013364138698
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fangpilz
Fangstangen
fangpilz dehn
fangstangen
Fangspitze separat (zum Kombinieren z.B. mit Anschlussklemmen für Stahlträger), zum Schutz z. B. von PV-Freiflächenanlagen oder Carports mit PV-Anlage vor direktem Blitzeinschlag. Die Befestigung der Fangspitze mit gleichzeitiger blitzstromtragfähiger Kontaktierung erfolgt über die zwei Falzklemmen z. B. an der metallenen Unterkonstruktionen der PV-Module. Bei der Montage an der Unterkonstruktion ist ein Abstand zwischen den zwei Klemmen von 15-20 cm, sowie die freie Länge von 80-85 cm zu berücksichtigen. Bei fachgerechter Montage ist die mechanische Festigkeit und eine Blitzstromtragfähigkeit von 100 kA (10/350 µs) gegeben.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
1000
Werkstoff:
Al
Durchmesser Ø:
10
Max. Böenwindgeschwindigkeit:
224
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: fangstangen alu, Aluminium, Blitzschutz, Carport, Eurocode, Fangeinrichtung, Fangeinrichtungen und Zubehör, PV, Photovoltaik, Windlast, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,33*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,65*
€ 6,724
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,33*
€ 6,3427
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.