Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fangstange D 10mm L 1000mm Cu beidseitig angefast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-101007
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     101007
EAN/GTIN:
     4013364128705
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fangpilz
Fangstangen
fangpilz dehn
fangstangen
Fangstange beidseitig angefast, zum Schutz von Dachaufbauten, Kaminen usw., auch zum Errichten mit Betonsockel (8,5 kg) mit Keiltechnik, oder für die Befestigung mit Stangenhaltern / Distanzhaltern.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
1000
Werkstoff:
Cu
Durchmesser Ø:
10
Normenbezug:
DIN EN 62561-2
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: fangstange 1m, Betonsockel, Blitzschutz, Dachaufbau, Dachflächenfenster, Dachneigung, Eurocode, Fangeinrichtungen und Zubehör, Fangspitze, Fangstange, Flachdach, Lüfter, Windlast, freistehend, getrennt, verzinkt, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,8155*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 28,70*
€ 34,153
pro Stück
ab 200 Stück
€ 28,4855*
€ 33,89775
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 26,8155*
€ 31,91045
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.