Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit universelle Grobreinigungsscheibe 200x13x12,7 mm S GROB PREMIUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frontansicht
Frontansicht
Seitenansicht
Isometrisch
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Artikel-Nr.:
     47LKJ-943168
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     943168
EAN/GTIN:
     9003179431683
Suchbegriffe:
Grobreinigungsscheibe
Reinigungsvlies
Vlies-Schleifscheibe
grobreinigungsscheiben tyrolit
Mit der Grobreinigungsscheibe Strip-It entfernen Sie mühelos Rost, Farbe, Lack und Unterbodenschutz von Ihrem Werkstück. Die porösen und mit aggressivem Schleifmittel angereicherten Nylonfasern stellen sich jeder Herausforderung. Gleichzeitig verhindern sie auch ein Zuschmieren oder Zusetzen der Scheibe. Die Scheiben sind mit einer Mittelbohrung versehen, um auf den vorgesehenen Spanndornen einzeln oder auch paarweise an einem Geradschleifer angebracht zu werden. Die rote Grobreinigungsscheibe Strip-It aus Keramik-Korund (A/S EX. GROB) ist im Vergleich zur schwarzen Standard Version (S GROB) härter, aggressiver und fester. Dem Anwender wird mit dieser Scheibe ein leises, ermüdungsfreies Schleifen mit geringer Wärmeentwicklung geboten. Bei Verwendung des längeren Spanndornes sind auch zwei Grobreinigungsscheiben aufspannbar - dadurch größere Kontaktfläche und schnellerer Arbeitsfortschritt.

Anwendungen:
  • Zum Entfernen von Rost, Farbe und Lack bzw. zur Vorbereitung von Oberflächen zum Schweißen, Löten oder Anodisieren

Vorteile:
  • Flexible und mit aggressivem Schleifkorn angereicherte Nylonfasern für universelle Einsatzmöglichkeiten
  • Bauweise unterbindet Zuschmieren und Zusetzen der Scheibe
  • Geringe Wärmeentwicklung

Wir empfehlen:
  • Ausführung S GROB (schwarz) für feines Arbeiten auf Flächen
  • Ausführung A EX. GROB (rot) für erhöhte Aggressivität und den Einsatz auf Kanten
  • Ausführung S EX. GROB SOFT (braun) für höchste Flexibilität und verringerte Vibrationen
  • Aufspannen von zwei 1GR-Scheiben bei Verwendung von längerem Spanndorn möglich - dadurch höhere Kontaktfläche
  • Verwendung eines regelbaren Geradschleifers

Besonderheiten:
  • Geringe Wärmeentwicklung
  • Höchste Aggressivität
  • Kein Zuschmieren oder Zusetzen der Scheibe
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Geradschleifer
Bohrung:
12.7 mm
Bruttogewicht:
0.156 kg
D x T x H:
200 x 13 x 12,7 mm
Durchmesser:
200 mm
Form:
VLIES GROBREINIGUNGSCHEIBE
Herkunftsland:
IT
Korngroesse:
20
Nettogewicht:
0.156 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
GR S GROB
Staerke:
13 mm
UNSPSC:
31191501
Ursprungsbundesland:
CN
Werkstoffeignung:
Stahl;Edelstahl;Kunststoff / PVC
Warengruppe:
SSYV604
EAN-Code Verpackung:
9009013078601
Weitere Suchbegriffe: grobreinigungsscheibe, grobreinigungsscheibe 200mm, Entrostungsscheibe, Grobschleifscheibe, Entrosten, reinigen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 47LKJ
20
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,22*
€ 8,22*
4 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 77,39*
€ 102,21*
Preise: Lager 47LKJ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 82,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 47LKJ
Versand: Lager 47LKJ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 47LKJ
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.