Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Feilenbürste 210x25x100 S0,3 PREMIUM Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Rückansicht
Seitenansicht
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-899851
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     899851
EAN/GTIN:
     9003178998514
Suchbegriffe:
Feilenbürste
feilenbürste
Die PREMIUM Feilenbürsten eignen sich hervorragend zur Reinigung von Holz- und Metallfeilen aus Stahl. Der hochwertige Buchenholzgriff bietet Ihnen höchsten Komfort bei der Anwendung. Durch den fest mit dem Holzkörper verklebten Drahtbesatz halten diese Bürsten schwierigen Anforderungen mit Leichtigkeit stand und unterstützen eine schonende und gründliche Reinigung Ihrer Feilen.

Anwendungen:
  • Für das Reinigen von Holz- und Metallfeilen

Vorteile:
  • Der Drahtbesatz ist fest mit dem robusten Holzkörper verklebt und hält auch schwierigen Anforderungen stand
  • Schonende und gründliche Reinigung der Feilen
  • Ausgestattet mit hochwertigem Buchenholzgriff

Besonderheiten:
  • Robuste Bauweise
  • Perfekt zum Reinigen von Holz- und Metallfeilen
  • Aus hochwertigen Materialien gefertigt
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Handgeführtes Schleifen
B x C x L:
210 x 25 x 100 mm
Bohrung:
100 mm
Bruttogewicht:
0.054 kg
Durchmesser:
210 mm
Form:
90F DG FEILENBÜRSTE MIT GER. DRAHT
Herkunftsland:
DE
Nettogewicht:
0.054 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
S 0,3 mm
Staerke:
25 mm
UNSPSC:
31191510
Ursprungsbundesland:
Sachsen-Anhalt
Werkstoffeignung:
Stahl
Warengruppe:
ABH8004
EAN-Code Verpackung:
9009018998515
Weitere Suchbegriffe: Handbürsten, Drahtbürsten, bürsten, Reinigungsbürsten, reinigen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,84*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 180 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.