Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit universelle Grobreinigungsscheibe 178x22,2 mm S GROB PREMIUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frontansicht
Frontansicht
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Artikel-Nr.:
     47LKJ-898018
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     898018
EAN/GTIN:
     9003173160800
Suchbegriffe:
Grobreinigungsscheibe
Reinigungsvlies
Vlies-Schleifscheibe
grobreinigungsscheiben tyrolit
Mit der Grobreinigungsscheibe Strip-It entfernen Sie mühelos Rost, Farbe, Lack und Unterbodenschutz von Ihrem Werkstück. Die porösen und mit aggressivem Schleifmittel angereicherten Nylonfasern stellen sich jeder Herausforderung. Gleichzeitig verhindern sie auch ein Zuschmieren oder Zusetzen der Scheibe. Das Strip-It Material ist auf einem starren Träger aus Fiberglas aufgebracht, der speziell für die Verwendung auf Winkelschleifern entwickelt wurde. Die Grobreinigungsscheibe Strip-It aus Keramik-Korund (A EX. GROB) ist im Vergleich zur Standard Version (S GROB) härter, aggressiver und fester. Dem Anwender wird mit dieser Scheibe ein leises, ermüdungsfreies Schleifen mit geringer Wärmeentwicklung geboten.

Anwendungen:
  • Zum Entfernen von Rost, Farben und Lacken bzw. zur Vorbereitung von Oberflächen zum Schweißen, Löten oder Anodisieren

Vorteile:
  • Flexible und mit aggressivem Schleifkorn angereicherte Nylonfasern für universelle Einsätze und beste Ergebnisse
  • Bauweise unterbindet Zuschmieren und Zusetzen der Scheibe
  • Geringe Wärmeentwicklung dank offener Struktur

Wir empfehlen:
  • Ausführung S GROB (schwarz) für feines Arbeiten auf Flächen
  • Ausführung A EX. GROB (rot) für erhöhte Aggressivität und den Einsatz auf Kanten

Besonderheiten:
  • Geringe Wärmeentwicklung
  • Höchste Aggressivität
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Winkelschleifer
Bohrung:
22.2 mm
Bruttogewicht:
0.175 kg
D x H:
178 x 22,2 mm
Durchmesser:
178 mm
Form:
VLIES GROBREINIGUNGSCHEIBE
Herkunftsland:
IT
Korngroesse:
20
Nettogewicht:
0.175 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
GR S GROB
UNSPSC:
31191501
Ursprungsbundesland:
CN
Werkstoffeignung:
Edelstahl;Kunststoff / PVC;Stahl
Warengruppe:
SSYV704
EAN-Code Verpackung:
9009013078182
Weitere Suchbegriffe: grobreinigungsscheibe, grobreinigungsscheibe 178mm, Entrostungsscheibe, Grobschleifscheibe, Entrosten, reinigen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 47LKJ
20
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,92*
€ 10,92*
6 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 102,75*
€ 134,07*
Preise: Lager 47LKJ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 109,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 47LKJ
Versand: Lager 47LKJ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 47LKJ
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.