Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Diamant Schleifteller Trockenschliff 125x10x20 mm D64 B Stahl/HSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-86734
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     86734
EAN/GTIN:
     9003170867344
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
diamant-schleiftopf 125 mm
Dieses Werkzeug ermöglicht Ihnen das Schleifen sämtlicher spanabhebenden Werkzeuge aus Hartmetall für die Holz- und Metallindustrie sowie diverser Schermesser. Bei diesen Produkten handelt es sich um Teller- und Topfscheiben im Diamant-Korngrößenbereich D181 - D64. Diamantscheiben besitzen im Vergleich zu Siliciumcarbidscheiben einen wesentlich geringeren Verschleiß und eine höhere Maßhaltigkeit.

Anwendungen:
  • Für den Trockenschliff aller spanabhebenden Werkzeuge aus Hartmetall in der Holz- und Metallindustrie sowie diverser Schermessern

Vorteile:
  • Universeller Einsatz
  • Hohe Standzeiten
  • Kühler Schliff

Besonderheiten:
  • Universeller Einsatz
  • Hohe Standzeiten
  • Kühler Schliff
Weitere Informationen:
Werkstoffeignung:
Hartmetall
Bohrung:
20 mm
Bruttogewicht:
0.33 kg
D x T x H:
125 x 10 x 20 mm
Durchmesser:
125 mm
Form:
4A2 SCHLEIFTELLER
Herkunftsland:
AT
Korngroesse:
64
Nettogewicht:
0.192 kg
Spezifikation:
5 - 2
Staerke:
10 mm
UNSPSC:
31191506
Ursprungsbundesland:
T
Vs /max:
50 m/s
Warengruppe:
DPD10
EAN-Code Verpackung:
9009010867345
Weitere Suchbegriffe: diamant schleiftopf, Nassschliff, schleifen, CNC-Schleifscheibe für Werkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,28*
€ 199,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,14*
€ 194,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 159,61*
€ 189,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,52*
€ 180,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 147,36*
€ 175,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,52*
€ 167,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,17*
€ 152,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.