Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Einkornabrichter 9,3x31,5 mm MK0 D ct 1,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Artikel-Nr.:
     CGY8A-856232
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     856232
EAN/GTIN:
     9003178562326
Suchbegriffe:
Diamanteinzelabrichter
Einkornabrichter
einkornabrichter tyrolit
Die Tyrolit Ein-, Mehr- und Vielkornabrichter eignen sich zum Abrichten aller Korund- und Siliciumcarbidscheiben. Mehr- und Vielkornabrichter werden häufig für Flach- und Außenrundscheiben verwendet. Große und breite Scheiben erfordern eine höhere Karatzahl, um den Diamantverschleiß zu reduzieren.Einkornabrichter sind nach Diamantgrößen gestaffelt. Mehr- und Vielkornabrichter haben daher einen höheren Karatgehalt.

Anwendungen:
  • Zum Abrichten aller Korund- und Siliciumcarbidscheiben

Vorteile:
  • Geringer Verschleiß
  • Kurze Abrichtzeit

Besonderheiten:
  • Geringer Verschleiß
  • Kurze Abrichtzeit
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0.014 kg
Bohrung:
8 mm
Bruttogewicht:
0.014 kg
D/B x T x H/L:
9,3 x 31,5 x 8 mm
Durchmesser:
9.3 mm
Form:
50EA-L EINKORNABRICHTER
Herkunftsland:
AT
Korngroesse:
10
Spezifikation:
MK0
Staerke:
31.5 mm
UNSPSC:
31191506
Warengruppe:
DPA90
Weitere Suchbegriffe: Schleifscheiben zum Abrichten, Abrichten, Abrichtsteine, Schleifwerkzeuge zum Abrichten, Abrichtvorrichtung, Schälschleifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,73*
€ 172,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,72*
€ 168,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 138,65*
€ 164,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,99*
€ 158,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 129,12*
€ 153,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,89*
€ 148,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,16*
€ 131,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.