| |
|
| Artikel-Nr.: CGY8A-847927 Herst.-Nr.: 847927 EAN/GTIN: 9003178479273 |
| |
|
| | |
| Unsere STANDARD 2in1 Fächerscheibe bieten wir Ihnen die perfekte Lösung für das vielseitige Schleifen von Stahl und Edelstahl. Dank des Zwei-in-Eins-Design ist diese Fächerschleifscheibe flexibel einsetzbar , ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen. Und dank der langen Lebensdauer und der hohen Schleifgeschwindigkeit können Sie die Arbeit schneller und effektiver erledigen. Anwendungen: - Zur Anwendung auf verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten
Vorteile: - Sehr gutes Verhältnis zwischen Lebensdauer und spezifischem Abtrag
- Einfache Handhabung
- Form 28N: Fokus auf nachhaltige Ressourcen - der Trägerkörper dieser Fächerscheibe besteht aus 35% regenerierten Materialien
Wir empfehlen: - Korngröße 40/60 für hohen Abtrag
- Korngröße 80/120 für feines Arbeiten
Besonderheiten: - Sehr gut zum Schleifen von Stahl und Edelstahl
- Sehr gute Abtragsleistung
- Lange Lebensdauer
Weitere Informationen: | | Werkzeug für: | Winkelschleifer | Bohrung: | 22.2 mm | Bruttogewicht: | 0.118 kg | D x H: | 115 x 22,2 mm | Durchmesser: | 115 mm | Form: | 28N LAMELLER | Herkunftsland: | CZ | Korngroesse: | 80 | Nettogewicht: | 0.118 kg | Produktlinie: | STANDARD | Spezifikation: | ZA 80 Q- B | UNSPSC: | 31191506 | Vs /max: | 50 m/s | Werkstoffeignung: | Edelstahl;Stahl | Warengruppe: | ABH70 | EAN-Code Verpackung: | 9009018479274 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |