Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Schleifbock Reduzierringe 32x25x6 PREMIUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-822767
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     822767
EAN/GTIN:
     9003178227676
Suchbegriffe:
Schleifscheiben-Reduzierring
Das beigepackte Reduzierringset minimiert Ihre Werkzeugvielfalt und spart Lagerplatz. Reduzierringe zu allen Bürsten für den Schleifbock sind kostenlos erhältlich, siehe Tabelle.

Anwendungen:
  • Reduktion des Bohrungsdurchmessers

Vorteile:
  • Minimiert Werkzeugvielfalt und spart Lagerplatz

Besonderheiten:
  • Minimiert Werkzeugvielfalt
  • Spart Lagerplatz
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Schleifbock
Bohrung:
6 mm
Bruttogewicht:
0.002 kg
D x T x H:
32 x 25 x 6 mm
Durchmesser:
32 mm
Form:
100 RR 00069 REDUZIERRING
Herkunftsland:
PL
Nettogewicht:
0.002 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
VPE = 1 Stk.
Staerke:
25 mm
Werkstoffeignung:
Materialunabhängig
Warengruppe:
ZZZ10
Weitere Suchbegriffe: Stahl-Rundbürsten, Stahldraht-Rundbürsten, Drahtbürsten, bürsten, reinigen, Stahlbearbeitung, Rostentferung, säubern, Säuberung, Reinigung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,43*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 15 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.