Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Schleiftopf Trockenschliff 150x50x32 mm 89A60 K5 V Stahl/HSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Isometrisch
Pictogram
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-78847
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     78847
EAN/GTIN:
     9003170788472
Suchbegriffe:
HM-Schleifteller
Schleiftopf
Topfschleifscheibe
tyrolit schleiftopf
Mit diesem Werkzeug schleifen sie sämtliche spanabhebenden Werkzeuge für die Holz- und Metallindustrie sowie diverse Schermesser. Bei diesen Produkten handelt es sich um Teller- und Topfscheiben mit Edelkorund weiß bzw. Sinterkorundmischungen, welche im Trockenschliff angewandt werden. Durch die abgestimmte Spezifikation dieses Werkzeuges werden Verfärbungen an den Werkstücken verhindert.

Anwendungen:
  • Für die Bearbeitung sämtlicher spanabhebender Werkzeuge für die Holz- und Metallindustrie sowie diverser Schermesser aus Stahl und HSS

Vorteile:
  • Universeller Einsatz auf Stahl
  • Keine Werkstückverfärbungen
  • Individuell abstimmbar

Besonderheiten:
  • Universeller Einsatz auf Stahl
  • Keine Werkstückverfärbungen
  • Individuell abstimmbar
Weitere Informationen:
Werkstoffeignung:
Stahl;HSS
Bohrung:
32 mm
Bruttogewicht:
0.914 kg
D x T x H:
150 x 50 x 32 mm
Durchmesser:
150 mm
Form:
6 ZYLINDRISCHER SCHLEIFTOPF
Herkunftsland:
CZ
Korngroesse:
60
Nettogewicht:
0.914 kg
Spezifikation:
W12 / E15
Staerke:
50 mm
UNSPSC:
31191506
Ursprungsbundesland:
20
Vs /max:
35 m/s
Warengruppe:
AKV50
EAN-Code Verpackung:
9009010788473
Weitere Suchbegriffe: hm schleifteller, schleiftopf 150 mm, Nassschliff, schleifen, CNC-Schleifscheibe für Werkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.