Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit CBN Schleiftopf Trockenschliff 100x30x12x20 mm B126 B Stahl/HSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Pictogram
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-735896
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     735896
EAN/GTIN:
     9003177358968
Suchbegriffe:
HM-Schleifteller
Schleiftopf
Topfschleifscheibe
tyrolit schleiftopf
Mit diesem Werkzeug schleifen sie sämtliche spanabhebenden Werkzeuge für die Holz- und Metallindustrie sowie diverse Schermesser. Bei diesen Produkten handelt es sich um Teller- und Topfscheiben im CBN Korngrößenbereich B181 - B91. CBN-Scheiben besitzen im Vergleich zu herkömmlichen Korundscheiben einen wesentlich geringeren Verschleiß und eine höhere Maßhaltigkeit.

Anwendungen:
  • Zur Bearbeitung aller spanabhebenden Werkzeuge in der Holz- und Metallindustrie sowie diverser Schermesser aus Stahl und HSS

Vorteile:
  • Trocken- und Nassschliff
  • Hohe Standzeiten
  • Kühler Schliff

Besonderheiten:
  • Trocken- und Nassschliff
  • Hohe Standzeiten
  • Kühler Schliff
Weitere Informationen:
Werkstoffeignung:
Stahl;HSS
Bohrung:
20 mm
Bruttogewicht:
0.389 kg
D x T x E x H:
100 x 30 x 12 x 20 mm
Durchmesser:
100 mm
Form:
6A2 SCHLEIFTOPF
Herkunftsland:
AT
Korngroesse:
126
Nettogewicht:
0.288 kg
Spezifikation:
3 - 6
Staerke:
30 mm
UNSPSC:
31191506
Ursprungsbundesland:
T
Vs /max:
50 m/s
Warengruppe:
DPD50
Weitere Suchbegriffe: hm schleifteller, schleiftopf 100x20, Nassschliff, schleifen, CNC-Schleifscheibe für Werkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,28*
€ 231,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,56*
€ 223,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 185,85*
€ 221,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,72*
€ 211,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 153,79*
€ 183,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,72*
€ 172,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,20*
€ 154,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.