Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Diamant Diago Schleiftopf Trockenschliff 100x35x20 mm D64 B Hartmetall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-721303
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     721303
EAN/GTIN:
     9003177213038
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
HM-Schleifteller
Dieses Werkzeug ermöglicht Ihnen das Schleifen sämtlicher spanabhebenden Werkzeuge aus Hartmetall für die Holz- und Metallindustrie sowie diverser Schermesser. Bei diesen Produkten handelt es sich um Teller- und Topfscheiben im Diamant-Korngrößenbereich D181 - D64. Diamantscheiben besitzen im Vergleich zu Siliciumcarbidscheiben einen wesentlich geringeren Verschleiß und eine höhere Maßhaltigkeit.

Anwendungen:
  • Für den Trockenschliff aller spanabhebenden Werkzeuge aus Hartmetall in der Holz- und Metallindustrie sowie diverser Schermessern

Vorteile:
  • Universeller Einsatz
  • Hohe Standzeiten
  • Kühler Schliff

Besonderheiten:
  • Universeller Einsatz
  • Hohe Standzeiten
  • Kühler Schliff
Weitere Informationen:
Werkstoffeignung:
Hartmetall
Bohrung:
20 mm
Bruttogewicht:
0.348 kg
D x T x H:
100 x 35 x 20 mm
Durchmesser:
100 mm
Form:
11V9 KEGELIGER SCHLEIFTOPF
Herkunftsland:
AT
Korngroesse:
64
Nettogewicht:
0.247 kg
Spezifikation:
03.Okt
Staerke:
35 mm
UNSPSC:
31191506
Ursprungsbundesland:
T
Vs /max:
50 m/s
Warengruppe:
DPD10
EAN-Code Verpackung:
9009017213039
Weitere Suchbegriffe: Schleiftopf, Topfschleifscheibe, schleiftopf 100x50x20, diamant schleiftopf, diamant-schleiftopf 20mm, Nassschliff, schleifen, CNC-Schleifscheibe für Werkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,11*
€ 161,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,14*
€ 158,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 130,23*
€ 154,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,95*
€ 148,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 121,22*
€ 144,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,01*
€ 141,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,94*
€ 122,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.