Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Außenrundschleifscheibe gerade 400x60x127 mm A80 V Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Seitenansicht
Isometrisch
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-70954
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     70954
EAN/GTIN:
     9003170709545
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
schleifbockscheiben tyrolit
schleifbockscheibe
schleifbockscheibe 400x50
Das Außenrundschleifen zählt in vielen Industrien zu einem der am häufigsten eingesetzten Schleifverfahren. Beispielsweise werden in der Automobilindustrie Nocken-, Kurbel- und Getriebewellen für höchste Ansprüche und Anforderungen gefertigt. Verwendung von Edelkorund speziell für un- und niedriglegierte Stähle. Härte und Struktur der Scheibe sind relevant für den Schleiferfolg und optimal für die Anwendung auf un- und niedriglegierten Stählen abgestimmt. Ebenfalls in unserem Sortiment erhältlich sind Scheiben für das Schrägeinstichschleifen.

Anwendungen:
  • Speziell zum Außenrundschleifen von un- und niedriglegierten Stählen

Vorteile:
  • Schrägeinstichschleifen möglich
  • Höhere Lebenserwartung
  • Erhöhte Standzeit

Besonderheiten:
  • Schrägeinstichschleifen möglich
  • Höhere Lebenserwartung
  • Erhöhte Standzeit
Weitere Informationen:
Werkstoffeignung:
Stahl
Bohrung:
127 mm
Bruttogewicht:
14.222 kg
D x T x H:
400 x 60 x 127 mm
Durchmesser:
400 mm
Form:
1 GERADE SCHLEIFSCHEIBE
Herkunftsland:
CZ
Korngroesse:
80
Nettogewicht:
14.222 kg
Spezifikation:
89A 802 J5A V217 /50
Staerke:
60 mm
UNSPSC:
31191506
Ursprungsbundesland:
20
Vs /max:
50 m/s
Warengruppe:
AKV20
Weitere Suchbegriffe: Rundschleifen, Außenschleifen, schleifen, Präzisions-Außenrund-Schleifscheibe, Außenrundschleifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,72*
€ 253,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,96*
€ 243,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 203,11*
€ 241,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,77*
€ 227,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 185,97*
€ 221,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,86*
€ 210,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,36*
€ 196,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.