Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Fächerscheibe gekröpft 125x22,23 mm CA120 PREMIUM Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Rückansicht
Seitenansicht
Detail
Isometrisch
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-707014
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     707014
EAN/GTIN:
     9003177070143
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Mit dieser PREMIUM Fächerscheibe wird Ihnen das Schleifen von schwierig zu bearbeitenden Materialien wie Aluminium, aber auch Kupfer, Bronze, Messing oder Neusilber leicht gemacht. Eine spezielle Spezifikation vermindert die Gefahr des Verschmierens am Werkstück. Zudem sorgt ein zugeführtes keramisches Korn dafür, dass die Scheibe während des gesamten Schleifprozesses äußerst schnittig bleibt und somit eine hervorragende Abtragsleistung bietet.

Anwendungen:
  • Für anspruchsvolle Schleifanwendungen auf Nichteisenmetallen, insbesondere schwierig zu schleifenden Materialien wie Aluminium, Aluminiumbronze, Aluminiumlegierung, Kupfer, Bronze, Messing und Neusilber

Vorteile:
  • Spezifikation verhindert das übliche Verschmieren und Abstumpfen der Fächerscheibe
  • Selbstreinigung und Schärfung der Scheibe während des Werkstoffabriebs dank zugeführtem Keramikkorn

Wir empfehlen:
  • Korngröße 40/60 für hohen Abtrag
  • Korngröße 80/120 für feines Arbeiten

Besonderheiten:
  • Perfekt zum Schleifen von Nichteisenmetallen
  • Außergewöhnliche Abtragsleistung
  • Hoher Komfort
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Winkelschleifer
Bohrung:
22.23 mm
Bruttogewicht:
0.108 kg
D x H:
125 x 22,23 mm
Durchmesser:
125 mm
Form:
27A LAMELLER
Herkunftsland:
CZ
Korngroesse:
120
Nettogewicht:
0.108 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
CA 120 N- B
UNSPSC:
31191506
Vs /max:
50 m/s
Werkstoffeignung:
Nichteisenmetalle
Warengruppe:
ABH70
EAN-Code Verpackung:
9009017070144
Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheiben 125 mm, fächerschleifscheibe, tyrolit fächerschleifscheibe, Lamellenscheiben, Lameller, Lamellen-Schleifscheibe, Schleifmop, Lamellen-Schleifteller, Lamellen-Fächerscheibe, schleifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,28*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 150 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.