Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Fiberscheibe Naturfaser 125x22 mm ZA36-48 PREMIUM Stahl/Inox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Pictogram
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-706129
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     706129
EAN/GTIN:
     9003177061295
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Mit dieser PREMIUM Naturfaserscheibe wird das Entrosten, Entgraten sowie grobe Schleifen verschiedener Stahl- und Edelstahlqualitäten leichtgemacht. Bestückt mit Zirkonkorund sowie einer zusätzlichen Kühlschicht bietet sie einen sehr guten Abtrag. Eine Besonderheit stellt der Naturfaserträgerkörper aus Jutefaser dar - dieser ist zum einen umweltschonend, zum anderen besitzt er aufgrund der Trimmbarkeit eine lange Lebensdauer und ermöglicht zudem einen kühlen Schliff.

Anwendungen:
  • Für grobe Schleifarbeiten sowie zum Entrosten und Entgraten von normalen und harten Oberflächen aus Stahl und Edelstahl

Vorteile:
  • Zirkonkorund und eine zusätzliche Kühlschicht sorgen für sehr guten Abtrag
  • Umweltschonender, trimmbarer Trägerkörper aus Jutefaser garantiert höchste Lebensdauer
  • Trägerkörper unterstützt den Abtransport der Hitze und sorgt für einen kühlen Schliff

Wir empfehlen:
  • Korngröße 36 für maximalen Abtrag
  • Korngröße 60 für allgemeine Schleifarbeiten

Besonderheiten:
  • Perfekt für Stahl und Edelstahl
  • Sehr gute Abtragsleistung
  • Höchste Lebensdauer dank trimmbarem Trägerkörper
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Winkelschleifer
Bohrung:
22 mm
Bruttogewicht:
0.044 kg
D x H:
125 x 22 mm
Durchmesser:
125 mm
Form:
Naturfaserscheibe
Herkunftsland:
KR
Korngroesse:
36
Nettogewicht:
0.044 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
ZA-P48 N ZA36
UNSPSC:
31191501
Werkstoffeignung:
Stahl;Edelstahl
Warengruppe:
SSYD8
EAN-Code Verpackung:
9009017061296
Weitere Suchbegriffe: Metall-Winkelschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, fiberscheiben 125 mm k36, exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt 125 x 150, Faser-Schleifscheiben, Faserscheibe, Fiberschleifscheibe, Aufrauscheibe, Oberflächenbearbeitung, schleifen, Feinbearbeitung, entrosten, entgraten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,84*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.