Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Schleifstift Kunstharz 52ZY 10x20-6x40 A36 Q4 PREMIUM Inox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-682103
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     682103
EAN/GTIN:
     9003176821036
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform
Die PREMIUM Kunstharzstifte für den Geradschleifer wirken durch ihre Zusammensetzung schwingungsdämpfend und weisen daher eine geringe Schlagempfindlichkeit auf, was zu mehr Komfort und Sicherheit bei der täglichen Arbeit führt. Durch ihre besondere Qualität eignen sich diese Stifte bestens zum Entgraten, Anfasen und Kantenbrechen auf Edelstahl und liefern hochwertigste Ergebnisse.

Anwendungen:
  • Für Arbeiten auf verschiedenen Edelstahlqualitäten wie Entgraten, Anfasen und Kantenbrechen

Vorteile:
  • Kunstharzstifte wirken durch ihre Zusammensetzung schwingungsdämpfend und weisen daher eine geringe Schlagempfindlichkeit auf
  • Aufgrund chemisch reiner Bindung speziell für Werkstoffe aus Edelstahl geeignet
  • Besonders für schwer zugängliche Stellen geeignet

Wir empfehlen:
  • Korngröße 36 für Grobschleifen
  • Arbeitsgeschwindigkeit von max. 50 m/s beachten

Besonderheiten:
  • Geringe Schlagempfindlichkeit für mehr Komfort
  • Perfekte Zusammensetzung für Edelstahl
  • Für schwer zugängliche Stellen bestens geeignet
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Geradschleifer
Bruttogewicht:
0.013 kg
D x T - S x L:
10 x 20 - 6 x 40 mm
Durchmesser:
10 mm
Form:
52ZY SCHLEIFSTIFT
Herkunftsland:
DE
Korngroesse:
36
Nettogewicht:
0.013 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
A 36 Q4 B0
Staerke:
20 mm
UNSPSC:
31191510
Ursprungsbundesland:
Nordrhein-Westfalen
Vs /max:
50 m/s
Werkstoffeignung:
Edelstahl
Warengruppe:
ABK20
EAN-Code Verpackung:
9009016821037
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschleifstift, tyrolit schleifstift, schleifstift, Schleifkörper, Schleifhülse, Schleifdorne, Schleifstift-Satz, schleifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,07*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 375 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.