Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Startec-XP-P Schleifscheibe Nassschliff 100x12x20 mm D54 M Hartmetall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-680104
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     680104
EAN/GTIN:
     9003176801045
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
schleifbockscheibe 100x12x20
schleifbockscheiben tyrolit
schleifbockscheibe
Mit dieser Diamantscheibe schleifen Sie sämtliche spanabhebenden Werkzeuge aus Hartmetall für die Holz- und Metallindustrie sowie diverse Schermesser. Schleifscheibensätze für Komplettbearbeitung in Diamant-Korngrößenbereich D64 - D46. Wichtig: Sie sollte nur im Tiefschliff eingesetzt werden. Eine perfekte Abstimmung von Korngröße, Konzentration und Bindung liefert enorm hohe Standzeiten und Profilgenauigkeit.

Anwendungen:
  • Für das Schleifen sämtlicher spanabhebender Werkzeuge aus Hartmetall für die Holz- und Metallindustrie sowie diverser Schermesser

Vorteile:
  • Beste Schneidenqualität
  • Sehr hohe Standzeiten
  • Hohe Kantenhaltigkeit

Besonderheiten:
  • Beste Schneidenqualität
  • Höchste Standzeiten
  • Hohe Profilhaltigkeit
Weitere Informationen:
Werkstoffeignung:
Hartmetall
Bohrung:
20 mm
Bruttogewicht:
1.016 kg
D x T x H:
100 x 12 x 20 mm
Durchmesser:
100 mm
Form:
1V1 GERADE SCHLEIFSCHEIBE
Herkunftsland:
AT
Korngroesse:
54
Nettogewicht:
0.755 kg
Spezifikation:
12 - 10 V15
Staerke:
12 mm
UNSPSC:
31191506
Ursprungsbundesland:
T
Warengruppe:
DPJ10
Weitere Suchbegriffe: Nassschliff, schleifen, CNC-Schleifscheibe für Werkzeug
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 341,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,77*
€ 510,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,26*
€ 491,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 410,27*
€ 488,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,04*
€ 449,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 373,25*
€ 444,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,77*
€ 432,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,58*
€ 406,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.