Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Trennscheibe gerade 350x3,8x22,23 mm A30 PREMIUM Schienen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Seitenansicht
Isometrisch
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-671093
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     671093
EAN/GTIN:
     9003176710934
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Schwierige Einsatzbedingungen wie Feuchtigkeit, Kälte oder extreme Temperaturschwankungen können dieser PREMIUM Trennscheibe nichts anhaben. Sie garantiert selbst in Extremsituationen saubere und blanke Schnittflächen, ohne dass zeitintensive Nacharbeiten erforderlich sind. Neben Handtrennmaschinen mit Benzin- oder Elektromotor kann dieses Werkzeug auch auf leistungsstarken stationären Maschinen eingesetzt werden.

Anwendungen:
  • Zum Trennen von Schienen
  • Entwickelt für den Einsatz auf Handtrennmaschinen mit Elektro- oder Benzinmotor

Vorteile:
  • Das Produkt bietet kürzeste Trennzeiten bei geringem Kraftaufwand: auch bei Feuchtigkeit, Kälte und Temperaturschwankungen
  • Sauberste und blanke Schnittflächen reduzieren Nacharbeiten und Arbeitszeiten
  • Höchste Standzeit und Stabilität
  • Auch für leistungsstarke (über 5 kW) stationäre Maschinen geeignet

Besonderheiten:
  • Zum Trennen von Schienen
  • Höchste Stabilität
  • Besonders lange Lebensdauer
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Trennschleifer
Bohrung:
22.23 mm
Bruttogewicht:
0.835 kg
D x T x H:
350 x 3,8 x 22,23 mm
Durchmesser:
350 mm
Form:
41H FREIHANDTRENNSCHLEIFSCHEIBE
Herkunftsland:
AT
Korngroesse:
30
Nettogewicht:
0.803 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
A24Q-BFPRAIL /100
Staerke:
3.8 mm
UNSPSC:
31191506
Ursprungsbundesland:
T
Vs /max:
100 m/s
Werkstoffeignung:
Schienen
Warengruppe:
ABT10
EAN-Code Verpackung:
9009016710935
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe 350x3,8x22,2, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 350x19, Großtrennscheiben, trennen, schneiden, Trennschleifer, Benzintrenner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,25*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 80 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 150 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.