Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Fächerscheibe gerade 125x22,2 mm ZA80 PREMIUM Stahl/Inox


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Rückansicht
Seitenansicht
Isometrisch
Pictogram
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-668694
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     668694
EAN/GTIN:
     9003176686949
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Die PREMIUM 2in1 Fächerscheibe ist der perfekte Hochleistungs-Allrounder für das Schleifen von Stahl und Edelstahl. Diese Scheibe wurde speziell entwickelt, um das Schleifen von Schweißnähten schnell und einfach zu machen. Egal, welche Art von Oberfläche oder Kante Sie bearbeiten, Sie können sicher sein, dass Sie ein makelloses Ergebnis erzielen. Außerdem sorgt ihre chemische Reinheit dafür, dass keine Korrosion auftritt, so dass sie ideal für alle Ihre Anforderungen an rostfreien Stahl ist. Mit der PREMIUM 2in1 Fächerscheibe erledigen Sie Ihre Arbeit schneller und besser.

Anwendungen:
  • Für anspruchsvolle Schleifanwendungen auf verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten
  • Für die Schweißnahtbearbeitung sowie den Kanten- und Flächenschliff

Vorteile:
  • Höchste Abtragsleistung
  • Sehr lange Lebensdauer
  • Chemische Reinheit verhindert Korrosionsbildung, Lochfraß und Reduktion der Dauerfestigkeit und führt somit auch zu besten Ergebnissen auf Edelstahl

Wir empfehlen:
  • Korngröße 40/60 für hohen Abtrag
  • Korngröße 80/120 für feines Arbeiten
  • Beste Ergebnisse bei Verwendung auf leistungsstarken Winkelschleifern

Besonderheiten:
  • Perfekt zum Schleifen von Stahl und Edelstahl
  • Außergewöhnliche Abtragsleistung
  • Sehr lange Lebensdauer
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Winkelschleifer
Bohrung:
22.2 mm
Bruttogewicht:
0.111 kg
D x H:
125 x 22,2 mm
Durchmesser:
125 mm
Form:
28A LAMELLER
Herkunftsland:
CZ
Korngroesse:
80
Nettogewicht:
0.111 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
ZA 80 Q- B
UNSPSC:
31191506
Ursprungsbundesland:
20
Vs /max:
50 m/s
Werkstoffeignung:
Edelstahl;Stahl
Warengruppe:
ABH70
EAN-Code Verpackung:
9009016686940
Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheibe 125x22,23 körnung 80, fächerschleifscheiben 125 mm, fächerschleifscheibe, Lamellenscheiben, Lameller, Lamellen-Schleifscheibe, Schleifmop, Lamellen-Schleifteller, Lamellen-Fächerscheibe, schleifen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,904* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,99*
€ 57,1081
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,28*
€ 56,2632
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,81*
€ 44,9939
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,91*
€ 43,9229
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 36,05*
€ 42,8995
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,03*
€ 40,4957
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,04*
€ 34,5576
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.