Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Innenrundschleifscheibe gerade Aussparung 16x10 25x25x10 A80 V Stahl/HSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Isometrisch
Pictogram
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-664738
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     664738
EAN/GTIN:
     9003176647384
Suchbegriffe:
Innenrund-Schleifscheibe
Schleifbockscheibe
schleifbockscheiben tyrolit
schleifbockscheibe
Dieses keramisch gebundene Innnenrundschleifwerkzeug bietet Ihnen eine kostengünstige Alternative zu CBN-Werkzeugen bei guter Abtragsleistung. Die Sinterkorundmischung AT60 ist universell einsetzbar. In unserem breiten Sortiment können Sie das für sich passende Werkzeug wählen.

Anwendungen:
  • Für das Innenrundschleifen von Werkstücken aus hochlegierten Stählen und HSS

Vorteile:
  • Gute Profilierbarkeit
  • Breites Sortiment
  • Gute Formhaltigkeit

Besonderheiten:
  • Gute Profilierbarkeit
  • Breites Sortiment
  • Gute Formhaltigkeit
Weitere Informationen:
Werkstoffeignung:
Stahl;HSS
Bohrung:
10 mm
Bruttogewicht:
0.024 kg
D x T x H:
25 x 25 x 10 mm
Durchmesser:
25 mm
Form:
5 EINS.AUSGESP.SCHLEIFSCHEIBE
Herkunftsland:
AT
Korngroesse:
80
Nettogewicht:
0.019 kg
Spezifikation:
16 X 10
Staerke:
25 mm
UNSPSC:
31191506
Ursprungsbundesland:
T
Vs /max:
80 m/s
Warengruppe:
AKK30
Weitere Suchbegriffe: schleifbockscheibe k80, Rundschleifen, Innenrundschleifen, schleifen, Innenschleifwerkzeug
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,20*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.