Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Schruppscheibe 230x7x22,23 mm A36L PREMIUM Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Rückansicht
Seitenansicht
Isometrisch
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-647550
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     647550
EAN/GTIN:
     9003176475505
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Die PREMIUM Schruppscheibe für Nichteisenmetalle erzielt auf Grund der Tyrolit-eigenen Rezeptur und Fertigungsmethode beste Abschliffwerte in der täglichen Anwendung. Das Zuschmieren des Werkzeugs wird verhindert und dadurch das Zusetzen oder Abstumpfen des Werkzeugs reduziert. Bereits bei sehr niedrigem Anpressdruck erzielt die Scheibe eine sehr hohe Aggressivität, was Sie bessere Ergebnisse mit weniger Aufwand in kürzester Zeit erreichen lässt.

Anwendungen:
  • Für anspruchsvolle Anwendungen auf Nichteisenmetallen wie Aluminium, Aluminiumbronze, Aluminiumlegierungen, Kupfer, Bronze, Messing, Neusilber und Titan

Vorteile:
  • Kein Zuschmieren der Scheibe dank speziell entwickelter Bindung - dadurch bleibt sie aggressiv und entwickelt sehr wenig Hitze
  • Bereits bei niedrigem Anpressdruck erzielt die Scheibe eine sehr hohe Aggressivität

Wir empfehlen:
  • Standfeste Härte N für Kantenschliff
  • Weichere, schnittige Härte L für Flächenschliff
  • 4 mm Stärke für umfangseitiges Schleifen
  • 7 mm Stärke für Schruppschleifen

Besonderheiten:
  • Geringe Hitzeentwicklung
  • Höchste Agressivität
  • Beste Abschliffwerte
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Winkelschleifer
Bohrung:
22.23 mm
Bruttogewicht:
0.681 kg
D x U x H:
230 x 7 x 22,23 mm
Durchmesser:
230 mm
Form:
27 GEKR.SCHLEIFSCHEIBE
Herkunftsland:
AT
Korngroesse:
36
Nettogewicht:
0.664 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
A 36 L- BFX
Staerke:
7 mm
UNSPSC:
31191506
Ursprungsbundesland:
T
Vs /max:
72 m/s
Werkstoffeignung:
Nichteisenmetalle
Warengruppe:
ABH30
EAN-Code Verpackung:
9009016475506
Weitere Suchbegriffe: Schruppscheibe, Schruppschleifscheibe, schruppscheibe 230x7x22,23, exzenter schleifscheibe, schruppscheiben 230mm, Schruppschleifscheiben, Grobschleifscheiben, Grobe Schleifscheiben, Schleifscheiben für grobe Arbeiten, Flächenschliff, Kantenschliff, schleifen, schruppen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,95*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 130 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 180 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.