Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Diamant Schleiftopf Trockenschliff 100x35x20 mm D126 B Hartmetall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-576021
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     576021
EAN/GTIN:
     9003175760213
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
HM-Schleifteller
Dieses Werkzeug ermöglicht Ihnen das Schleifen sämtlicher spanabhebenden Werkzeuge aus Hartmetall für die Holz- und Metallindustrie sowie diverser Schermesser. Bei diesen Produkten handelt es sich um Teller- und Topfscheiben im Diamant-Korngrößenbereich D181 - D64. Diamantscheiben besitzen im Vergleich zu Siliciumcarbidscheiben einen wesentlich geringeren Verschleiß und eine höhere Maßhaltigkeit.

Anwendungen:
  • Für den Trockenschliff aller spanabhebenden Werkzeuge aus Hartmetall in der Holz- und Metallindustrie sowie diverser Schermessern

Vorteile:
  • Universeller Einsatz
  • Hohe Standzeiten
  • Kühler Schliff

Besonderheiten:
  • Universeller Einsatz
  • Hohe Standzeiten
  • Kühler Schliff
Weitere Informationen:
Werkstoffeignung:
Hartmetall
Bohrung:
20 mm
Bruttogewicht:
0.342 kg
D x T x H:
100 x 35 x 20 mm
Durchmesser:
100 mm
Form:
11V9 KEGELIGER SCHLEIFTOPF
Herkunftsland:
AT
Korngroesse:
126
Nettogewicht:
0.241 kg
Spezifikation:
2 - 10
Staerke:
35 mm
UNSPSC:
31191506
Ursprungsbundesland:
T
Vs /max:
50 m/s
Warengruppe:
DPD10
EAN-Code Verpackung:
9009015760214
Weitere Suchbegriffe: Schleiftopf, Topfschleifscheibe, diamant-schleiftopf 100mm, diamant schleiftopf, tyrolit schleiftopf, Nassschliff, schleifen, CNC-Schleifscheibe für Werkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,21*
€ 220,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,29*
€ 214,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 176,40*
€ 209,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,40*
€ 201,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 164,92*
€ 196,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,67*
€ 186,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,04*
€ 169,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.