Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Schleifbockscheibe keramisch 200x25x51 mm A60 M5 V Stahl/HSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Pictogram
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-534539
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     534539
EAN/GTIN:
     9003175345397
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
tyrolit schleifbockscheibe 200x25x5...
schleifbockscheibe edelkorund
schleifbockscheiben tyrolit
Diese Scheibe wird bevorzugt eingesetzt zum Schleifen und Schärfen von temperaturempfindlichen Stählen und HSS-Werkzeugen. Der Einsatz von Edelkorund erzeugt einen besonders kühlen Schliff, um das Werkstück nicht zusätzlich thermisch zu belasten. Wir bieten Ihnen ein großes Spektrum an Dimensionen, um die gängigsten Anwendungen abzudecken. Ein Reduzierringset ist bereits in der Verpackung enthalten und kann auch nachbestellt werden.

Anwendungen:
  • Zum Schleifen und Schärfen von temperaturempfindlichen Stählen und HSS-Werkzeugen

Vorteile:
  • Kühler Schliff
  • Hohe Laufruhe
  • Stapelbar

Besonderheiten:
  • Kühler Schliff
  • Hohe Laufruhe
  • Stapelbar
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Schleifbock
Bohrung:
51 mm
Bruttogewicht:
1.745 kg
D x T x H:
200 x 25 x 51 mm
Durchmesser:
200 mm
Form:
1 GERADE SCHLEIFSCHEIBE
Herkunftsland:
CZ
Korngroesse:
60
Nettogewicht:
1.601 kg
Spezifikation:
89A 60 M5A V217
Staerke:
25 mm
UNSPSC:
31191506
Ursprungsbundesland:
20
Vs /max:
35 m/s
Werkstoffeignung:
Stahl;HSS
Warengruppe:
AKV10
EAN-Code Verpackung:
9009015345398
Weitere Suchbegriffe: Schleifscheiben für Schleifböcke, Schleifscheiben für Werkstattböcke, Schleifscheiben für Schleifmaschinen, Schleifscheiben für Schleifbockmaschinen, Bockschleifscheiben, schliefen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.