Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Startec-Basic Schleiftopf Nassschliff 100x35x20 mm B76 B Stahl/HSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-532564
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     532564
EAN/GTIN:
     9003175325641
Suchbegriffe:
HM-Schleifteller
Schleiftopf
Topfschleifscheibe
tyrolit schleiftopf
Mit dieser Diamantscheibe schleifen Sie sämtliche spanabhebenden Werkzeuge aus Hartmetall für die Holz- und Metallindustrie sowie diverse Schermesser. Schleifscheibensätze für Komplettbearbeitung in Diamant-Korngrößenbereich D126 - D54. Die verschleißfeste Bindung und eine hohe Kornkonzentration erhöhen die Standzeiten gegenüber Trockenschliffscheiben um ein Vielfaches.

Anwendungen:
  • Für den Nassschliff sämtlicher spanabhebender Werkzeuge aus Hartmetall für die Holz- und Metallindustrie sowie diverser Schermesser

Vorteile:
  • Für Nassschliff
  • Hohe Standzeiten
  • Kühler Schliff

Besonderheiten:
  • Speziell für den Nassschliff
  • Höchste Standzeiten
  • Kühler Schliff
Weitere Informationen:
Werkstoffeignung:
Hartmetall
Bohrung:
20 mm
Bruttogewicht:
0.363 kg
D x T x H:
100 x 35 x 20 mm
Durchmesser:
100 mm
Form:
11V9 KEGELIGER SCHLEIFTOPF
Herkunftsland:
AT
Korngroesse:
76
Nettogewicht:
0.262 kg
Spezifikation:
3 - 10
Staerke:
35 mm
UNSPSC:
31191506
Ursprungsbundesland:
T
Vs /max:
50 m/s
Warengruppe:
DPD50
Weitere Suchbegriffe: hm schleifteller, schleiftopf 100x20, Nassschliff, schleifen, CNC-Schleifscheibe für Werkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,17*
€ 263,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,79*
€ 253,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 210,87*
€ 250,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,50*
€ 238,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 173,30*
€ 206,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,25*
€ 191,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,63*
€ 176,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.