Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Schleiftopf Trockenschliff 150/114x50x32 mm 89A60 J5 V Stahl/HSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Pictogram
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-498229
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     498229
EAN/GTIN:
     9003174982296
Suchbegriffe:
HM-Schleifteller
Schleiftopf
Topfschleifscheibe
tyrolit schleiftopf
Mit diesem Werkzeug schleifen sie sämtliche spanabhebenden Werkzeuge für die Holz- und Metallindustrie sowie diverse Schermesser. Bei diesen Produkten handelt es sich um Teller- und Topfscheiben mit Edelkorund weiß bzw. Sinterkorundmischungen, welche im Trockenschliff angewandt werden. Durch die abgestimmte Spezifikation dieses Werkzeuges werden Verfärbungen an den Werkstücken verhindert.

Anwendungen:
  • Für die Bearbeitung sämtlicher spanabhebender Werkzeuge für die Holz- und Metallindustrie sowie diverser Schermesser aus Stahl und HSS

Vorteile:
  • Universeller Einsatz auf Stahl
  • Keine Werkstückverfärbungen
  • Individuell abstimmbar

Besonderheiten:
  • Universeller Einsatz auf Stahl
  • Keine Werkstückverfärbungen
  • Individuell abstimmbar
Weitere Informationen:
Werkstoffeignung:
Stahl;HSS
Bohrung:
32 mm
Bruttogewicht:
1 kg
D / J x T x H:
150 / 114 x 50 x 32 mm
Durchmesser:
150 mm
Form:
11 KEGELIGER SCHLEIFTOPF
Herkunftsland:
CZ
Korngroesse:
60
Nettogewicht:
1 kg
Spezifikation:
W10 / E13 / K96
Staerke:
50 mm
UNSPSC:
31191506
Ursprungsbundesland:
20
Vs /max:
35 m/s
Warengruppe:
AKV50
EAN-Code Verpackung:
9009014982297
Weitere Suchbegriffe: hm schleifteller, schleiftopf 150 mm, Nassschliff, schleifen, CNC-Schleifscheibe für Werkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,99*
€ 60,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 6 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.