Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Startec-Basic Schleiftopf Nassschliff 75x30x20 mm B76 B Stahl/HSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-494983
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     494983
EAN/GTIN:
     9003174949831
Suchbegriffe:
HM-Schleifteller
Schleiftopf
Topfschleifscheibe
tyrolit schleiftopf
Mit dieser Diamantscheibe schleifen Sie sämtliche spanabhebenden Werkzeuge aus Hartmetall für die Holz- und Metallindustrie sowie diverse Schermesser. Schleifscheibensätze für Komplettbearbeitung in Diamant-Korngrößenbereich D126 - D54. Die verschleißfeste Bindung und eine hohe Kornkonzentration erhöhen die Standzeiten gegenüber Trockenschliffscheiben um ein Vielfaches.

Anwendungen:
  • Für den Nassschliff sämtlicher spanabhebender Werkzeuge aus Hartmetall für die Holz- und Metallindustrie sowie diverser Schermesser

Vorteile:
  • Für Nassschliff
  • Hohe Standzeiten
  • Kühler Schliff

Besonderheiten:
  • Speziell für den Nassschliff
  • Höchste Standzeiten
  • Kühler Schliff
Weitere Informationen:
Werkstoffeignung:
Hartmetall
Bohrung:
20 mm
Bruttogewicht:
0.221 kg
D x T x H:
75 x 30 x 20 mm
Durchmesser:
75 mm
Form:
11V9 KEGELIGER SCHLEIFTOPF
Herkunftsland:
AT
Korngroesse:
76
Nettogewicht:
0.12 kg
Spezifikation:
2 - 10
Staerke:
30 mm
UNSPSC:
31191506
Ursprungsbundesland:
T
Vs /max:
50 m/s
Warengruppe:
DPD50
Weitere Suchbegriffe: hm schleifteller, Nassschliff, schleifen, CNC-Schleifscheibe für Werkzeug
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,73*
€ 188,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,18*
€ 184,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 151,81*
€ 180,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,11*
€ 173,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 126,30*
€ 150,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,95*
€ 142,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,53*
€ 125,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.