Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit DGU Diamant-Schleifteller 125x20x22,23 STANDARD Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-494361
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     494361
EAN/GTIN:
     9003174943617
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
diamant-schleiftopf 125x22,23mm

Vorteile:
  • Mittelhohe Abschliffleistung und lange Lebensdauer
  • Überzeugende Leistung und Lebensdauer.
  • Zuverlässige Qualität.
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Winkelschleifer
Bohrung:
22.23 mm
Bruttogewicht:
1.341 kg
D x T x H:
125 x 20 x 22,23 mm
Durchmesser:
125 mm
Form:
STS-D THS13 DIAMANT SCHLEIFTELLER
Herkunftsland:
TH
Korngroesse:
30
Nettogewicht:
1.277 kg
Produktlinie:
STANDARD
Spezifikation:
28.06.2005
Staerke:
20 mm
UNSPSC:
31191506
Ursprungsbundesland:
21
Werkstoffeignung:
Universal
Warengruppe:
DGS60
EAN-Code Verpackung:
9009014943618
Weitere Suchbegriffe: diamant-schleiftopf 125 mm, diamant schleiftopf, Diamantschleiftechnik, Schleifpräzision, Diamantschleifscheiben, Schleifplatten
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,31*
€ 103,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,59*
€ 99,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.