Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Trennscheibe gerade 350x2,8x25,4 mm A46 S BF STANDARD Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Seitenansicht
Isometrisch
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-390532
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     390532
EAN/GTIN:
     9003173905326
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Die STANDARD Trennscheibe für Stahl garantiert sicherstes Trennen von jeglichen Werkstücken auf stationären Maschinen – und das unabhängig vom Durchmesser. Dieses Produkt ist für die Bearbeitung unterschiedlichster Stahlqualitäten konzipiert und eignet sich perfekt für das stationäre Trennen im Kappschnitt von Werkstücken mit großen Querschnitten, Vollmaterial und Profilen. Hohe Standzeiten und Schnittigkeit sind Ihnen mit diesem Produkt garantiert, was nicht zuletzt an unserem speziellen Tyrolit Pressverfahren und den rauen Seitenflächen der Trennscheibe liegt. Dadurch wird die Seitenreibung verringert und Anlauffarbe am Werkstück gehört der Vergangenheit an.

Anwendungen:
  • Für die Bearbeitung von verschiedenen Stahlqualitäten
  • Zum Trennen von Werkstücken mit großen Querschnitten, Vollmaterial und Profilen
  • Perfekt für den Einsatz auf stationären Trennmaschinen im Kappschnitt

Vorteile:
  • Besonders raue Seitenflächen durch spezielles Pressverfahren - dadurch niedrige Seitenreibung und keine Anlauffarben am Werkstück
  • Das Produkt bietet sehr gute Schnittigkeit und Standzeit

Wir empfehlen:
  • Max. zulässige Umfangsgeschwindigkeit beachten (80m/s bzw. 100m/s)

Besonderheiten:
  • Perfekt für Werkstücke mit großen Querschnitten geeignet
  • Hohe Schnittigkeit & Lebensdauer
  • Keine Anlauffarbe an Werkstück
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Stationäre Trennmaschinen
Bohrung:
25.4 mm
Bruttogewicht:
0.584 kg
D x T x H:
350 x 2,8 x 25,4 mm
Durchmesser:
350 mm
Form:
41 TRENNSCHEIBE GERADE, GEWEBEV.
Herkunftsland:
TH
Korngroesse:
46
Nettogewicht:
0.536 kg
Produktlinie:
STANDARD
Spezifikation:
A46S-BFSSTEEL
Staerke:
2.8 mm
UNSPSC:
31191506
Ursprungsbundesland:
Berlin
Vs /max:
80 m/s
Werkstoffeignung:
Stahl
Warengruppe:
ABT10
EAN-Code Verpackung:
9009013905327
Weitere Suchbegriffe: trennscheiben 350x2,8, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 350x19, Stationäre Trennscheiben, trennen, schneiden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,18*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 150 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.