Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Diamant Schleifteller 125x22x32 mm D126 B Freiflächenschliff Hartmetall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-387531
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     387531
EAN/GTIN:
     9003173875315
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
diamant-schleiftopf 125 mm
Diese kunstharzgebundene Diamantscheibe ist in Topfform und als Umfangsscheibe erhältlich. Zusätzlich wählen Sie aus Ausführungen mit Einzel und Doppelbelag D126/D46. Bei Doppelbelagscheiben wird durch die Kombination von zwei Korngrößen und einer hohen Konzentration eine sehr gute Schneidenqualität erzielt. Sie erhalten dieses Produkt für alle gängigen Schärfautomaten in den Durchmessern 100 - 125 mm.

Anwendungen:
  • Für den Freiflächenschliff (Rückenschliff) von Werkstücken aus Hartmetall

Vorteile:
  • Lange Standzeiten und sehr gute Zerspanungsleistung
  • Hohe Wirtschaftlichkeit
  • Beste Schneidenqualität

Besonderheiten:
  • Lange Standzeit
  • Hohe Wirtschaftlichkeit
  • Beste Schneidenqualität
Weitere Informationen:
Werkstoffeignung:
Hartmetall
Bohrung:
32 mm
Bruttogewicht:
0.355 kg
D x T x H:
125 x 22 x 32 mm
Durchmesser:
125 mm
Form:
12A9ZH 00351D SCHLEIFTELLER
Herkunftsland:
AT
Korngroesse:
126
Nettogewicht:
0.217 kg
Spezifikation:
125 / 2,5 - 10 / 120 - 2,5 - 10
Staerke:
22 mm
UNSPSC:
31191506
Ursprungsbundesland:
T
Vs /max:
50 m/s
Warengruppe:
DPD10
Weitere Suchbegriffe: diamant schleiftopf, Schleifen, Schärfen, Sägeblattschleifscheiben, Schleifscheibe für Sägeblatt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,27*
€ 275,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,97*
€ 262,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 218,99*
€ 260,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,19*
€ 245,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 201,13*
€ 239,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,95*
€ 224,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,47*
€ 213,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.