Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Satinierwalze 100x100x19,1 A100 PREMIUM Stahl/Inox/Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-34598764
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34598764
EAN/GTIN:
     8024406512785
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Die perfekte Kombination aus Handlichkeit und Standzeit – die Zusammensetzung unserer PREMIUM Walze aus Korundgewebe gewährleistet ein hervorragendes Gleichgewicht zwischen Flexibilität und Widerstandsfähigkeit. Die Schleifwalze ist in verschiedenen Korngrößen erhältlich, um sämtliche Anwendungsbereiche abzudecken: Die Korngrößen 40-80 sind auf maximale Abtragsleistung ausgelegt, während die Größen 100-320 für ein perfektes Oberflächenergebnis sorgen. Das System mit vier Keilen übt einen wirksamen Zieheffekt auf das Schleifwerkzeug aus und garantiert eine schnelle Inbetriebnahme der Walze.

Anwendungen:
  • Zum Reinigen, Finishen, Polieren oder für allgemeine Schleifprozesse auf unebenen oder geschwungenen Flächen
  • Zur Entfernung von Schweißspuren, Kratzern und Oxidationsrückständen sowie zur Vorbehandlung der Oberfläche

Vorteile:
  • Konstantes Verschleißbild für ein durchgängig hochwertiges Oberflächenfinish
  • Ausgezeichnete Lebensdauer
  • Hohe Schnittigkeit

Wir empfehlen:
  • Korngröße 40-80 für höchste Abtragsleistung
  • Korngrößen ab 100 für perfektes Oberflächenfinish

Besonderheiten:
  • Ausgezeichnete Lebensdauer
  • Hohe Schnittigkeit
  • Hochwertiges Oberflächenfinish
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Satiniermaschine
Bohrung:
19.1 mm
Bruttogewicht:
0.609 kg
D x T x H:
100 x 100 x 19,1 mm
Durchmesser:
100 mm
Form:
Gewebe Lamellenscheibe
Herkunftsland:
IT
Korngroesse:
100
Nettogewicht:
0.609 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
C X A-P A100
Staerke:
100 mm
Werkstoffeignung:
Stahl;Edelstahl;Nichteisenmetalle
Warengruppe:
SSYF1
EAN-Code Verpackung:
8024406012780
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, Lamellenrolle, Lamellenschleifrad, Lamellenschleifwalze, Satinierwalze, Schleifrolle, Schleifwalze, tyrolit schleifrollen, lamellenschleifrad, schleifwalze ø100, Vlieswalze, Schleifwalzen für Satiniermaschine, Bockschleifwalzen, Schleifwalzen für Werkstattböcke, entgraten, reinigen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,85*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 8 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 12 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 32 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 40 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 60 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.