Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Schleifscheibe gerade 100x25x25 mm A30 PREMIUM Inox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-34587669
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34587669
EAN/GTIN:
     9003173139868
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
schleifbockscheiben tyrolit
Die PREMIUM 1F80 Schleifscheibe eignet sich besonders für anspruchsvolle Schleifaufgaben an schwer zugänglichen Stellen auf verschiedenen Edelstahlqualitäten. Diese Hochleistungs-Schruppscheibe unterstützt Sie bei unterschiedlichsten Arbeiten, wie dem Anbringen von Nuten und Kerben, beim Entgraten von Zahnrädern, beim Schruppen von gekrümmten Flächen in Hohlräumen sowie bei der Instandhaltung von Turbinenschaufeln. Dank des speziell für Edelstahl entwickelten Bindungssystems, bleibt dieses Werkzeug sehr lange aggressiv und die Lebensdauer wird klar erhöht. Die chemische Reinheit des Produkts verhindert Korrosionsbildung, Lochfraß und eine Reduktion der Dauerfestigkeit und führt somit zu besten Ergebnissen auf Edelstahl. Bei einem Durchmesser über 80 mm empfehlen wir die Verwendung einer Schutzhaube.

Anwendungen:
  • Für anspruchsvolle Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen auf verschiedenen Edelstahlqualitäten
  • Zum Anbringen von Nuten und Kerben, zum Entgraten von Zahnrädern, zum Instandhalten von Turbinenschaufeln sowie zum Schruppen von gekrümmten Flächen in Hohlräumen

Vorteile:
  • Spezielles Bindungssystem für Edelstahl mit höchster Aggressivität und langer Lebensdauer
  • Die chemische Reinheit des Produkts verhindert Korrosionsbildung, Lochfraß und Reduktion der Dauerfestigkeit und führt somit zu besten Ergebnissen auf Edelstahl

Wir empfehlen:
  • Verwendung einer Schutzhaube bei einem Durchmesser von über 80 mm

Besonderheiten:
  • Lange Lebensdauer
  • Höchste Aggressivität
  • Beste Ergebnisse auf Edelstahl
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Geradschleifer
Bohrung:
25 mm
Bruttogewicht:
0.458 kg
D x T x H:
100 x 25 x 25 mm
Durchmesser:
100 mm
Form:
1F80 GER.SCHLEIFSCH.FASERSTOFFVER.
Herkunftsland:
CZ
Korngroesse:
30
Nettogewicht:
0.42 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
A 30 R- BFX /80
Staerke:
25 mm
UNSPSC:
31191506
Ursprungsbundesland:
20
Vs /max:
80 m/s
Werkstoffeignung:
Edelstahl
Warengruppe:
ABH60
EAN-Code Verpackung:
9009013063744
Weitere Suchbegriffe: schleifbockscheibe, schleifbockscheibe 100mm, Schleifteller, schleifen, entgraten, schruppen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,35*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 8 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 16 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 52 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 72 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 80 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.