Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit DDL-HH-FAST CUT Trockenbohrkrone 107x320x11/4" PREMIUM Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Detail
Isometrisch
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-34585037
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34585037
EAN/GTIN:
     9003173134962
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Diamant-Trocken-Bohrkrone
Trockenbohrkrone
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Kernbohren
Bruttogewicht:
2.724 kg
D x T x Y/AUFN:
107 x 320 x 11/4" mm
Durchmesser:
107 mm
Form:
HOHLTR 50115DN DIAMANT - HOHLBOHRER
Herkunftsland:
AT
Korngroesse:
36
Nettogewicht:
2.594 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
24 - 3,5 - 11,3
Staerke:
320 mm
Ursprungsbundesland:
T
Werkstoffeignung:
Universal
Warengruppe:
DGL60
EAN-Code Verpackung:
9009013062617
Weitere Suchbegriffe: tyrolit diamantbohrkrone, diamant trocken bohrkrone, Trockenbohrtechnik, Bohrpräzision, Diamantbohrkronen, Trockenbohrwerkzeuge, Trockenbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,05*
€ 152,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,63*
€ 149,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 122,89*
€ 146,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,12*
€ 139,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 113,51*
€ 135,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,05*
€ 133,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,63*
€ 114,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.