Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit DDL-HH-FAST CUT Trockenbohrkrone 122x320x11/4" PREMIUM Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Detail
Isometrisch
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-34583827
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34583827
EAN/GTIN:
     9003173134795
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Diamant-Trocken-Bohrkrone
Trockenbohrkrone
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Kernbohren
Bruttogewicht:
3.241 kg
D x T x Y/AUFN:
122 x 320 x 11/4" mm
Durchmesser:
122 mm
Form:
HOHLTR 50115DN DIAMANT - HOHLBOHRER
Herkunftsland:
AT
Korngroesse:
36
Nettogewicht:
3.086 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
24 - 3,5 - 11,3
Staerke:
320 mm
Ursprungsbundesland:
T
Werkstoffeignung:
Universal
Warengruppe:
DGL60
EAN-Code Verpackung:
9009013062372
Weitere Suchbegriffe: tyrolit diamantbohrkrone, diamant trocken bohrkrone, Trockenbohrtechnik, Bohrpräzision, Diamantbohrkronen, Trockenbohrwerkzeuge, Trockenbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,02*
€ 171,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,98*
€ 167,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 137,93*
€ 164,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,31*
€ 157,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 128,44*
€ 152,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,31*
€ 149,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,03*
€ 130,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.