Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Fächerscheibe CERABOND X C-TRIM gerade 125x22,23 mm CA60 Stahl/Inox


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frontansicht
Frontansicht
Seitenansicht
Isometrisch
Pictogram
Pictogram
Artikel-Nr.:
     47LKJ-34577428
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34577428
EAN/GTIN:
     9003173129234
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Die PREMIUM CERABOND X Fächerscheibe ist die perfekte Lösung für Arbeiten auf Stahl und Edelstahl, bei denen ein robustes Werkzeug gefragt ist. Dank des eingesetzten keramischen Korns erzielt diese Fächerschleifscheibe einen extrem hohen Materialabtrag sowie eine außergewöhnlich lange Lebensdauer. Die besten Ergebnisse erreicht diese Fächerscheibe auf leistungsstarken Winkelschleifern.

Anwendungen:
  • Für anspruchsvolle Schleifanwendungen auf verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten
  • Bestens geeignet für Flachschleifen, Kantenschleifen sowie zur Entfernung von Schweißnähten

Vorteile:
  • Höchster Materialabtrag
  • Außergewöhnliche Lebensdauer
  • 100-prozentige Nutzung der Scheibe
  • Form 28N: Fokus auf nachhaltige Ressourcen - der Trägerkörper dieser Fächerscheibe besteht aus 35% regenerierten Materialien

Wir empfehlen:
  • Korngröße 40/60 für hohen Abtrag
  • Korngröße 80 für feines Arbeiten
  • Beste Ergebnisse bei Verwendung auf leistungsstarken Winkelschleifern

Besonderheiten:
  • Perfekt zum Schleifen von Stahl und Edelstahl
  • Höchste Abtragsleistung
  • Besonders lange Lebensdauer
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Winkelschleifer
Bohrung:
22.23 mm
Bruttogewicht:
0.14 kg
D x H:
125 x 22,23 mm
Durchmesser:
125 mm
Form:
28N LAMELLER
Herkunftsland:
CZ
Korngroesse:
60
Nettogewicht:
0.14 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
CA60+Q-B
Ursprungsbundesland:
20
Vs /max:
50 m/s
Werkstoffeignung:
Edelstahl;Stahl
Warengruppe:
ABH70
EAN-Code Verpackung:
9009013059112
Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheibe ø125 korn60, fächerschleifscheiben 125 mm, fächerschleifscheibe, Lamellenscheiben, Lameller, Lamellen-Schleifscheibe, Schleifmop, Lamellen-Schleifteller, Lamellen-Fächerscheibe, schleifen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 47LKJ
185
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,64*
€ 4,64*
1 Tag
60
5
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 4,05*
€ 5,45*
3 Tage
45
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,05*
€ 5,47*
1 Tag
42
5
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 4,11*
€ 5,49*
1 Tag
60
15
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 4,04*
€ 5,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 47LKJ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 23,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 47LKJ
Versand: Lager 47LKJ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 47LKJ
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.