| |
|
| Artikel-Nr.: CGY8A-34577423 Herst.-Nr.: 34577423 EAN/GTIN: 9003173129197 |
| |
|
| | |
| Die PREMIUM CERABOND X Fächerscheibe ist die perfekte Lösung für Arbeiten auf Stahl und Edelstahl, bei denen ein robustes Werkzeug gefragt ist. Dank des eingesetzten keramischen Korns erzielt diese Fächerschleifscheibe einen extrem hohen Materialabtrag sowie eine außergewöhnlich lange Lebensdauer. Die besten Ergebnisse erreicht diese Fächerscheibe auf leistungsstarken Winkelschleifern. Anwendungen: - Für anspruchsvolle Schleifanwendungen auf verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten
- Bestens geeignet für Flachschleifen, Kantenschleifen sowie zur Entfernung von Schweißnähten
Vorteile: - Höchster Materialabtrag
- Außergewöhnliche Lebensdauer
- 100-prozentige Nutzung der Scheibe
- Form 28N: Fokus auf nachhaltige Ressourcen - der Trägerkörper dieser Fächerscheibe besteht aus 35% regenerierten Materialien
Wir empfehlen: - Korngröße 40/60 für hohen Abtrag
- Korngröße 80 für feines Arbeiten
- Beste Ergebnisse bei Verwendung auf leistungsstarken Winkelschleifern
Besonderheiten: - Perfekt zum Schleifen von Stahl und Edelstahl
- Höchste Abtragsleistung
- Besonders lange Lebensdauer
Weitere Informationen: | | Werkzeug für: | Winkelschleifer | Bohrung: | 22.23 mm | Bruttogewicht: | 0.14 kg | D x H: | 115 x 22,23 mm | Durchmesser: | 115 mm | Form: | 28N LAMELLER | Herkunftsland: | CZ | Korngroesse: | 40 | Nettogewicht: | 0.14 kg | Produktlinie: | PREMIUM | Spezifikation: | CA40+Q-B | Ursprungsbundesland: | 20 | Vs /max: | 50 m/s | Werkstoffeignung: | Edelstahl;Stahl | Warengruppe: | ABH70 | EAN-Code Verpackung: | 9009013059075 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |