Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Fächerscheibe TWIN FLAP gerade 115x22,23 mm ZA40 STANDARD Stahl/Inox


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frontansicht
Frontansicht
Rückansicht
Seitenansicht
Isometrisch
Pictogram
Pictogram
Artikel-Nr.:
     47LKJ-34474187
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34474187
EAN/GTIN:
     9003173035061
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Die STANDARD TWINFLAP Fächerscheibe überzeugt mit guter Leistung und innovativem Design. Dieses Werkzeug erledigt anspruchsvolle Schleifarbeiten auf Stahl und Edelstahl im Handumdrehen. Die doppelte Lamellenanordnung sorgt für ein gutes Verhältnis zwischen Abtrag und Lebensdauer. Somit ist sie für jeden Handwerker die ideale Fächerscheibe.

Anwendungen:
  • Für anspruchsvolle Schleifanwendungen auf verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten

Vorteile:
  • Doppelte Lamellenanordnung für maximale Lebensdauer
  • Zirkonkorund für sehr hohe Abtragsleistung
  • Form 28N: Fokus auf nachhaltige Ressourcen - der Trägerkörper dieser Fächerscheibe besteht aus 35% regenerierten Materialien

Wir empfehlen:
  • Korngröße 40/60 für hohen Abtrag
  • Korngröße 80 für feines Arbeiten
  • Beste Ergebnisse bei Verwendung auf leistungsstarken Winkelschleifern

Besonderheiten:
  • Sehr gut zum Schleifen von Stahl und Edelstahl
  • Sehr gute Abtragsleistung
  • Lange Lebensdauer
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Winkelschleifer
Bohrung:
22.23 mm
Bruttogewicht:
0.1 kg
D x H:
115 x 22,23 mm
Durchmesser:
115 mm
Form:
28N LAMELLER
Herkunftsland:
CZ
Korngroesse:
40
Nettogewicht:
0.1 kg
Produktlinie:
STANDARD
Spezifikation:
ZAZA 40 Q- B
Ursprungsbundesland:
20
Vs /max:
50 m/s
Werkstoffeignung:
Edelstahl;Stahl
Warengruppe:
ABH70
EAN-Code Verpackung:
9009012268874
Weitere Suchbegriffe: lamellenschleifscheibe ø115x22 gerade k40, fächerschleifscheibe, fächerschleifscheibe 115 mm, Lamellenscheiben, Lameller, Lamellen-Schleifscheibe, Schleifmop, Lamellen-Schleifteller, Lamellen-Fächerscheibe, schleifen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 47LKJ
20
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,26*
€ 2,26*
5 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 21,41*
€ 44,99*
Preise: Lager 47LKJ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 47LKJ
Versand: Lager 47LKJ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 47LKJ
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.