| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CGY8A-34441312 Herst.-Nr.: 34441312 EAN/GTIN: 9003173019528 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die STANDARD TWINFLAP Fächerscheibe überzeugt mit guter Leistung und innovativem Design. Dieses Werkzeug erledigt anspruchsvolle Schleifarbeiten auf Stahl und Edelstahl im Handumdrehen. Die doppelte Lamellenanordnung sorgt für ein gutes Verhältnis zwischen Abtrag und Lebensdauer. Somit ist sie für jeden Handwerker die ideale Fächerscheibe. Anwendungen: - Für anspruchsvolle Schleifanwendungen auf verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten
Vorteile: - Doppelte Lamellenanordnung für maximale Lebensdauer
- Zirkonkorund für sehr hohe Abtragsleistung
- Form 28N: Fokus auf nachhaltige Ressourcen - der Trägerkörper dieser Fächerscheibe besteht aus 35% regenerierten Materialien
Wir empfehlen: - Korngröße 40/60 für hohen Abtrag
- Korngröße 80 für feines Arbeiten
- Beste Ergebnisse bei Verwendung auf leistungsstarken Winkelschleifern
Besonderheiten: - Sehr gut zum Schleifen von Stahl und Edelstahl
- Sehr gute Abtragsleistung
- Lange Lebensdauer
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Werkzeug für: | Winkelschleifer | Bohrung: | 22.23 mm | Bruttogewicht: | 0.1 kg | D x H: | 115 x 22,23 mm | Durchmesser: | 115 mm | Form: | 27A LAMELLER | Herkunftsland: | CZ | Korngroesse: | 80 | Nettogewicht: | 0.1 kg | Produktlinie: | STANDARD | Spezifikation: | ZAZA 80 Q- B | Vs /max: | 50 m/s | Werkstoffeignung: | Edelstahl;Stahl | Warengruppe: | ABH70 | EAN-Code Verpackung: | 9009012026337 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |