Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Trennscheibe gerade 125x1x22,23 mm A60 BASIC Inox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Detail
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-34424352
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34424352
EAN/GTIN:
     9003173020395
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Die BASIC Trennscheibe, in der praktischen Vorteilsdose zu 10 Stück, bringt Ihre Arbeitsprojekte auf die nächste Stufe. Dieses Universalwerkzeug ist perfekt zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stangen und Vollmaterial aus Edelstahl. Die BASIC Trennscheibe sorgt jederzeit für einen präzisen Schnitt, damit Sie Ihre Arbeit schnell und effizient erledigen können.

Anwendungen:
  • Zur Bearbeitung von verschiedenen Edelstahlqualitäten
  • Zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stäben und Vollmaterial

Vorteile:
  • Die chemische Reinheit des Produkts verhindert Korrosionsbildung, Lochfraß und Reduktion der Dauerfestigkeit und führt somit zu guten Ergebnissen auf Edelstahl
  • Komfortables sowie gratarmes Trennen bei guter Standzeit
  • Die Stärke von nur 1,0 mm ermöglicht schnelles und präzises Arbeiten

Besonderheiten:
  • Zum Trennen von Edelsahl
  • Hohe Schnittigkeit
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Winkelschleifer
Bohrung:
22.23 mm
Bruttogewicht:
0.032 kg
D x T x H:
125 x 1,0 x 22,23 mm
Durchmesser:
125 mm
Form:
41 TRENNSCHEIBE GERADE, GEWEBEV.
Herkunftsland:
TH
Korngroesse:
60
Nettogewicht:
0.03 kg
Produktlinie:
BASIC
Spezifikation:
A 60 R- BFB
Staerke:
1 mm
Ursprungsbundesland:
Berlin
Vs /max:
80 m/s
Werkstoffeignung:
Edelstahl
Warengruppe:
ABH2001
EAN-Code Verpackung:
9009012024821
Weitere Suchbegriffe: tyrolit trennscheibe 125x1x22,23, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 125 mm, Flexscheiben, Winkelschleifer-Scheiben, trennen, schneiden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,87*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.