Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit DDL Trockenbohrkronen 107x150xM16 PREMIUM Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Seitenansicht
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-34418390
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34418390
EAN/GTIN:
     9003173035474
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Hohlbohrer
Diamant-Trocken-Bohrkrone
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Kernbohren
Bruttogewicht:
1.79 kg
D x T x Y/AUFN:
107 x 150 x M16 mm
Durchmesser:
107 mm
Form:
HOHLT 50124BE DIAMANT - HOHLBOHRER
Herkunftsland:
AT
Korngroesse:
38
Nettogewicht:
1.705 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
24 - 3,5 - 11,3
Staerke:
150 mm
Ursprungsbundesland:
T
Werkstoffeignung:
Universal
Warengruppe:
DGL60
EAN-Code Verpackung:
9009012276992
Weitere Suchbegriffe: Trockenbohrkrone, tyrolit diamantbohrkrone, diamant trocken bohrkrone, Trockenbohrtechnik, Bohrpräzision, Diamantbohrkronen, Trockenbohrwerkzeuge, Trockenbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,56*
€ 132,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,73*
€ 130,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 109,13*
€ 129,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,57*
€ 123,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 100,85*
€ 120,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,15*
€ 117,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,50*
€ 101,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.