Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit DDL Trockenbohrkronen 52x150xM16 PREMIUM Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Seitenansicht
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-34418318
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34418318
EAN/GTIN:
     9003173035412
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Hohlbohrer
Diamant-Trocken-Bohrkrone
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Kernbohren
Bruttogewicht:
0.583 kg
D x T x Y/AUFN:
52 x 150 x M16 mm
Durchmesser:
52 mm
Form:
HOHLT 50115BK DIAMANT - HOHLBOHRER
Herkunftsland:
AT
Korngroesse:
38
Nettogewicht:
0.556 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
24 - 3,5 - 11,3
Staerke:
150 mm
Ursprungsbundesland:
T
Werkstoffeignung:
Universal
Warengruppe:
DGL60
EAN-Code Verpackung:
9009012275360
Weitere Suchbegriffe: Trockenbohrkrone, tyrolit diamantbohrkrone, diamant trocken bohrkrone, Trockenbohrtechnik, Bohrpräzision, Diamantbohrkronen, Trockenbohrwerkzeuge, Trockenbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,36*
€ 99,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,90*
€ 86,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,47*
€ 86,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,50*
€ 83,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 68,61*
€ 81,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,44*
€ 79,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,50*
€ 67,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.