Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Trennscheibe gerade 150x1,6x22,23 mm A46 STANDARD Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-34332854
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34332854
EAN/GTIN:
     9003172412108
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Diese STANDARD Trennscheibe bietet Anwendern eine wirtschaftliche Lösung zum Trennen verschiedenster Stahlformen. Sie ist ein komfortabel zu nutzendes Produkt für Ihre tagtäglichen Herausforderungen, nicht zuletzt aufgrund der geringen thermischen Belastung am Werkstück. Die STANDARD Trennscheibe ist jedenfalls eine gute Wahl für das effiziente Trennen von Stahlwerkstoffen.

Anwendungen:
  • Zur Bearbeitung von verschiedenen Stahlqualitäten
  • Zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stäben und Vollmaterial

Vorteile:
  • Komfortables Trennen bei hervorragender Standzeit
  • Kurze Arbeitszeiten dank sehr guter Schnittigkeit sowie geringer thermischer Belastung am Werkstück (Hitzebildung)
  • Kein Nacharbeiten, wie Säubern und Entgraten, erforderlich

Wir empfehlen:
  • 1.0 bis 1.9 mm für schnellstes Trennen und geringste Gratbildung
  • 2.0 bis 3.0 mm für hohe Lebensdauer und höchste Stabilität

Besonderheiten:
  • Sehr gut zum Trennen von Stahl
  • Komfortables Arbeiten mit hoher Schnittigkeit
  • Kein Nacharbeiten erforderlich
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Winkelschleifer
Bohrung:
22.23 mm
Bruttogewicht:
0.075 kg
D x T x H:
150 x 1,6 x 22,23 mm
Durchmesser:
150 mm
Form:
41 TRENNSCHEIBE GERADE, GEWEBEV.
Herkunftsland:
CZ
Korngroesse:
46
Nettogewicht:
0.069 kg
Produktlinie:
STANDARD
Spezifikation:
A 46 S- BFS
Staerke:
1.6 mm
UNSPSC:
31191506
Ursprungsbundesland:
20
Vs /max:
80 m/s
Werkstoffeignung:
Stahl
Warengruppe:
ABH2001
EAN-Code Verpackung:
9009012018615
Weitere Suchbegriffe: trennscheiben tyrolit 150 x 1,6 x 22,23, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 150mm, Flexscheiben, Winkelschleifer-Scheiben, trennen, schneiden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,73*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 375 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.