Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Trennscheibe gerade 230x2x22,23 mm A30 STANDARD Inox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Isometrisch
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-34332839
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34332839
EAN/GTIN:
     9003172411347
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Diese STANDARD Trennscheibe für den Winkelschleifer ist aus mehreren Gründen eine wirtschaftliche Lösung für den Anwender. Dank ihrer besonders hohen chemischen Reinheit ist die Scheibe ideal für die Bearbeitung von verschiedenen Edelstahlqualitäten, kann natürlich aber auch auf Stahl eingesetzt werden. Zudem ist sie komfortabel in der Handhabung und bietet eine gute Standzeit sowie Schnittigkeit.

Anwendungen:
  • Zur Bearbeitung von verschiedenen Edelstahlqualitäten
  • Zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stäben und Vollmaterial

Vorteile:
  • Die chemische Reinheit des Produktes verhindert Korrosionsbildung, Lochfraß oder Reduktion der Dauerfestigkeit und führt somit zu sehr guten Ergebnissen auf Edelstahl
  • Komfortables Trennen bei hervorragender Standzeit
  • Kurze Arbeitszeiten dank sehr guter Schnittigkeit sowie geringer thermischer Belastung am Werkstück (Hitzebildung)

Wir empfehlen:
  • 1.0 bis 1.9 mm für schnellstes Trennen und geringste Gratbildung
  • 2.0 bis 3.0 mm für hohe Lebensdauer und höchste Stabilität

Besonderheiten:
  • Perfekt zum Trennen von Edelstahl
  • Komfortables Arbeiten mit hoher Schnittigkeit
  • Lange Lebensdauer
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Winkelschleifer
Bohrung:
22.23 mm
Bruttogewicht:
0.207 kg
D x T x H:
230 x 2,0 x 22,23 mm
Durchmesser:
230 mm
Form:
41 TRENNSCHEIBE GERADE, GEWEBEV.
Herkunftsland:
CZ
Korngroesse:
30
Nettogewicht:
0.19 kg
Produktlinie:
STANDARD
Spezifikation:
A 30 R- BFS
Staerke:
2 mm
UNSPSC:
31191506
Ursprungsbundesland:
20
Vs /max:
80 m/s
Werkstoffeignung:
Edelstahl
Warengruppe:
ABH2002
EAN-Code Verpackung:
9009012018561
Weitere Suchbegriffe: trennscheiben tyrolit 230x2x22,23, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 230mm, Flexscheiben, Winkelschleifer-Scheiben, trennen, schneiden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,17*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 375 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.