Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Trennscheibe gerade 125x1,6x22,23 mm A46 PREMIUM Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frontansicht
Frontansicht
Seitenansicht
Pictogram
Artikel-Nr.:
     47LKJ-34332824
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34332824
EAN/GTIN:
     9003172443478
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Die PREMIUM Trennscheibe für den Winkelschleifer ist ein Hochleistungswerkzeug, mit dem das Trennen von Nichteisenmetallen zum Kinderspiel wird. Sie wurde speziell für Materialien wie Aluminium entwickelt und ermöglicht einen glatten, professionellen Schnitt mit minimalem Aufwand. Neue Spezifikationen verhindern das Zuschmieren und Abstumpfen durch den Werkstoffabrieb, wodurch sie besonders lange und mit mit konstanter Leistung einsetzbar ist.

Anwendungen:
  • Zur Bearbeitung von verschiedenen Arten von Nichteisenmetallen, wie beispielsweise Aluminium, Aluminiumbronze, Aluminiumlegierungen, Kupfer, Bronze, Messing, Neusilber und Titan

Vorteile:
  • Neue Spezifikationen verhindern das Zuschmieren und Abstumpfen der Scheibe
  • Spezifikation und Fertigungsmethode ermöglichen kürzeste Trennzeiten

Wir empfehlen:
  • 1.0 bis 1.9 mm für schnellstes Trennen und geringste Gratbildung
  • 2.0 bis 3.0 mm für höchste Standzeit und Stabilität

Besonderheiten:
  • Perfekt zum Trennen von Nichteisenmetallen
  • Außergewöhnliche Schnittigkeit
  • Besonders lange Lebensdauer
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Winkelschleifer
Bohrung:
22.23 mm
Bruttogewicht:
0.043 kg
D x T x H:
125 x 1,6 x 22,23 mm
Durchmesser:
125 mm
Form:
41 TRENNSCHEIBE GERADE, GEWEBEV.
Herkunftsland:
AT
Korngroesse:
46
Nettogewicht:
0.041 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
A 46 N- BFP
Staerke:
1.6 mm
Ursprungsbundesland:
T
Vs /max:
80 m/s
Werkstoffeignung:
Nichteisenmetalle
Warengruppe:
ABH2001
EAN-Code Verpackung:
9009012019360
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe 125x1,6x22,23, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 125 mm, Flexscheiben, Winkelschleifer-Scheiben, trennen, schneiden
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 47LKJ
100
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,95*
€ 1,95*
1 Tag
264
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,79*
€ 4,13*
4 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 46,47*
€ 69,23*
Preise: Lager 47LKJ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 48,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 47LKJ
Versand: Lager 47LKJ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 47LKJ
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.