Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Trennscheibe gerade 125x1x22,23 mm A60 PREMIUM Inox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Seitenansicht
Isometrisch
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-34332803
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34332803
EAN/GTIN:
     9003172418599
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Die PREMIUM Trennscheibe für den Winkelschleifer ist das Werkzeug, nach dem Sie immer schon gesucht haben. Mit einer besonders hohen chemischen Reinheit eignet sich diese Trennscheibe perfekt zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stangen und Vollmaterial aus Edelstahl. Sie ist so konzipiert, dass sie lange hält und gleichzeitig hervorragende Schnittergebnisse liefert. Machen Sie sich bereit, Ihre Projekte mit dieser Trennscheibe auf die nächste Stufe zu heben.

Anwendungen:
  • Zur Bearbeitung von verschiedenen Edelstahlqualitäten
  • Zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stäben und Vollmaterial

Vorteile:
  • Die chemische Reinheit des Produkts verhindert Korrosionsbildung, Lochfraß sowie Reduktion der Dauerfestigkeit und führt somit zu besten Ergebnissen auf Edelstahl
  • Kürzeste Arbeitszeiten dank ausgezeichneter Schnittigkeit und geringer thermischer Belastung am Werkstück (Hitzebildung)
  • Speziell für rost- und säurebeständige Stähle

Wir empfehlen:
  • 0.75 bis 1.9 mm für schnellstes Trennen und geringste Gratbildung
  • 2.0 bis 3.0 mm für höchste Standzeit und Stabilität

Besonderheiten:
  • Perfekt zum Trennen von Edelstahl
  • Außergewöhnliche Schnittigkeit
  • Besonders lange Lebensdauer
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Winkelschleifer
Bohrung:
22.23 mm
Bruttogewicht:
0.032 kg
D x T x H:
125 x 1,0 x 22,23 mm
Durchmesser:
125 mm
Form:
41 TRENNSCHEIBE GERADE, GEWEBEV.
Herkunftsland:
AT
Korngroesse:
60
Nettogewicht:
0.03 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
A 60 R- BFP
Staerke:
1 mm
UNSPSC:
31191506
Ursprungsbundesland:
T
Vs /max:
80 m/s
Werkstoffeignung:
Edelstahl
Warengruppe:
ABH2001
EAN-Code Verpackung:
9009012018820
Weitere Suchbegriffe: tyrolit trennscheibe 125x1x22,23, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 125 mm, Flexscheiben, Winkelschleifer-Scheiben, trennen, schneiden
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,60*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,8511*
€ 3,3928
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.