Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Trennscheibe gerade 230x1,9x22,23 mm A46 PREMIUM Stahl/Inox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Pictogram
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-34332798
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34332798
EAN/GTIN:
     9003172423111
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Die PREMIUM 2in1 Trennscheibe für den Winkelschleifer ist das perfekte Werkzeug für eine Vielzahl von Trennanwendungen. Mit ihrem leistungsstarken Design und einer hohen chemischen Reinheit ist dieses Werkzeug die ideale Wahl zum Trennen von Stahl und Edelstahl. Aus hochwertigen Materialien gefertigt, bietet diese Trennscheibe eine hervorragende Haltbarkeit und Langlebigkeit. Erledigen Sie Ihre Arbeit schnell und effizient mit dieser einzigartigen Trennscheibe.

Anwendungen:
  • Zur Bearbeitung von verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten
  • Zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stäben und Vollmaterial

Vorteile:
  • Die chemische Reinheit des Produktes verhindert Korrosionsbildung, Lochfraß sowie Reduktion der Dauerfestigkeit und erzielt somit beste Ergebnisse auch auf Edelstahl
  • Kürzeste Arbeitszeiten dank ausgezeichneter Schnittigkeit und geringer thermischer Belastung am Werkstück (Hitzebildung)
  • Hoher Komfort durch schnittige Spezifikation

Wir empfehlen:
  • 1.0 bis 1.9 mm für schnellstes Trennen und geringste Gratbildung
  • 2.0 bis 3.5 mm für höchste Standzeit und Stabilität

Besonderheiten:
  • Perfekt zum Trennen von Stahl und Edelstahl
  • Außergewöhnliche Schnittigkeit
  • Besonders lange Lebensdauer
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Winkelschleifer
Bohrung:
22.23 mm
Bruttogewicht:
0.172 kg
D x T x H:
230 x 1,9 x 22,23 mm
Durchmesser:
230 mm
Form:
41 TRENNSCHEIBE GERADE, GEWEBEV.
Herkunftsland:
AT
Korngroesse:
46
Nettogewicht:
0.167 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
A 46 Q- BFP
Staerke:
1.9 mm
UNSPSC:
31191506
Ursprungsbundesland:
T
Vs /max:
80 m/s
Werkstoffeignung:
Edelstahl;Stahl
Warengruppe:
ABH2001
EAN-Code Verpackung:
9009012019018
Weitere Suchbegriffe: tyrolit trennscheibe 230x1,9x22,23, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 230mm, Flexscheiben, Winkelschleifer-Scheiben, trennen, schneiden
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.