Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Fächerscheibe gekröpft 115x22,23 mm ZA80 BASIC Stahl/Inox


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frontansicht
Frontansicht
Rückansicht
Isometrisch
Pictogram
Pictogram
Artikel-Nr.:
     47LKJ-34318366
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34318366
EAN/GTIN:
     9003172309330
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Die BASIC 2in1 Fächerscheiben sind die perfekte Mischung aus Effizienz und Haltbarkeit. Ganz gleich, ob Sie mit Stahl oder Edelstahl arbeiten, diese Scheiben meistern auch die schwierigsten Aufgaben. Mit unseren Basic 2in1 Fächerschleifscheiben können Sie sicher sein, dass Ihr Projekt schnell und präzise erledigt wird.

Anwendungen:
  • Geeignet für Anwendungen auf verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten

Vorteile:
  • Guter spezifischer Abtrag mit 30% mehr Leistung im Vergleich zum Vorgänger
  • Gute Lebensdauer
  • Einfache Handhabung
  • Form 28N: Fokus auf nachhaltige Ressourcen - der Trägerkörper dieser Fächerscheibe besteht aus 35% regenerierten Materialien

Wir empfehlen:
  • Korngröße 40/60 für hohen Abtrag
  • Korngröße 80/120 für feines Arbeiten

Besonderheiten:
  • Zum Schleifen von Stahl und Edelstahl
  • Gute Abtragsleistung
  • Gute Lebensdauer
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Winkelschleifer
Bohrung:
22.23 mm
Bruttogewicht:
0.07 kg
D x H:
115 x 22,23 mm
Durchmesser:
115 mm
Form:
27A LAMELLER
Herkunftsland:
CZ
Korngroesse:
80
Nettogewicht:
0.07 kg
Produktlinie:
BASIC
Spezifikation:
ZA 80 Q- B
Vs /max:
50 m/s
Werkstoffeignung:
Edelstahl;Stahl
Warengruppe:
ABH70
EAN-Code Verpackung:
9009012016390
Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheibe 115 mm körnung 80, fächerschleifscheibe, fächerschleifscheibe 115 mm, Lamellenscheiben, Lameller, Lamellen-Schleifscheibe, Schleifmop, Lamellen-Schleifteller, Lamellen-Fächerscheibe, schleifen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 47LKJ
250
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,44*
€ 1,44*
5 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 13,97*
€ 30,80*
Preise: Lager 47LKJ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 47LKJ
Versand: Lager 47LKJ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 47LKJ
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.